| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-18171918 Herst.-Nr.: L00006A0303 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Telegärtner Karl Gärtner GmbH ist ein weltweit operierender Komplettanbieter für professionelle Lösungen in der Verbindungstechnik. Das Programm umfasst HF-Koaxialsteckverbinder, Netzwerklösungen für die strukturierte Gebäudeverkabelung sowie modular aufgebaute Programme im Industrial- und LWL-Bereich. Wer Telegärtner kauft, kauft nicht einfach einen Steckverbinder oder eine Netzwerkkomponente. Er entscheidet sich für eine ausgereifte Übertragungs-Lösung in Top-Qualität, die höchsten Ansprüchen an Zuverlässigkeit gerecht wird. Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 70 °C | ![](/p.gif) | Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 80 °C | ![](/p.gif) | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 80 % | ![](/p.gif) | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10 - 85 % | Merkmale | Kabellänge | 15 m | ![](/p.gif) | Kabelstandard | Cat6a | ![](/p.gif) | Kabelschirmung | S/FTP (S-STP) | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | RJ-45 | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | RJ-45 | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Weiß | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Jackenmaterial | Raucharm halogenfrei (LSZH) | ![](/p.gif) | Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |