Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LC-Power LC600H-12 Netzteil 600 W 20+4 pin ATX ATX Grau, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LC-Power LC600H-12 Netzteil 600 W 20+4 pin ATX ATX Grau, Silber
LC-Power LC600H-12 Netzteil 600 W 20+4 pin ATX ATX Grau, Silber
LC-Power LC600H-12 Netzteil 600 W 20+4 pin ATX ATX Grau, Silber
Artikel-Nr.:
     832-116805
Hersteller:
     LC Power
Herst.-Nr.:
     LC600H-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
20+4 pin ATX
Anzahl SATA Stromstecker
6
Anzahl der PATA power Verbindungen
3
Anzahl PCI Express Stromstecker 6pin
1
Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin
1
CPU Stecker (4+4 pin)
Ja
Floppy-Laufwerk Stromverbindung
2
Kabeltyp
Nicht-modular
Energie
Gesamtleistung
600 W
Spitzenstrom
600 W
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
24 A
Max. Ausgangsstrom (+12V1)
20 A
Max Ausgangsstrom (+12V2)
20 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
24 A
Leistungen
Zweck
PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
ATX
ATX-Version
2.31
Design
Produktfarbe
Grau, Silber
Kühlung
Aktiv
Lüfterdurchmesser
120 mm
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
86 mm
Gewicht
1467 g
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 30,15*
€ 32,47*
2 Tage
11
pro Stück
€ 4,50*
ab € 30,13*
€ 32,48*
pro Stück
€ 8,50*
ab € 30,23*
€ 32,55*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 30,62*
€ 32,98*
31 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 32,08*
€ 34,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,47*
€ 38,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,33*
€ 38,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,76*
€ 37,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,13*
€ 37,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,96*
€ 36,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.