Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 687457-001 Speichermodul 4 GB 1 x 4 GB DDR3 1333 MHz ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 687457-001 Speichermodul 4 GB 1 x 4 GB DDR3 1333 MHz ECC
HPE 687457-001 Speichermodul 4 GB 1 x 4 GB DDR3 1333 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     CIDE9-18230391
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     687457-001
EAN/GTIN:
     4053162981997
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
DDR3 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
4 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 4 GB
Interner Speichertyp
DDR3
Speichertaktfrequenz
1333 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
240-pin DIMM
ECC
Ja
CAS Latenz
9
Weitere Suchbegriffe: DDR3 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, hp ddr3 ram 4gb, ddr ram 4gb, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 153,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,43*
€ 227,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,11*
€ 214,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,97*
€ 207,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,30*
€ 202,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,95*
€ 183,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.