Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewlett Packard Enterprise JG297-61101 computer cooling system Ventilator 4 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hewlett Packard Enterprise JG297-61101 computer cooling system Ventilator 4 cm
Hewlett Packard Enterprise JG297-61101 computer cooling system Ventilator 4 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE9-18234288
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     JG297-61101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Komponent
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
40 x 40 x 28 mm
Design
Anzahl Lüfter
3 Lüfter
Leistungen
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
40 mm
Kompatible Produkte
5920AF-24XG Switch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 199,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,96*
€ 270,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,30*
€ 265,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,94*
€ 259,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,45*
€ 255,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,65*
€ 237,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.