Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seasonic SS-600H2U Netzteil 600 W 2U Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seasonic SS-600H2U Netzteil 600 W 2U Grau
Seasonic SS-600H2U Netzteil 600 W 2U Grau
Seasonic SS-600H2U Netzteil 600 W 2U Grau
Seasonic SS-600H2U Netzteil 600 W 2U Grau
Seasonic SS-600H2U Netzteil 600 W 2U Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-18238704
Hersteller:
     Seasonic
Herst.-Nr.:
     SS-600H2U
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Netzteil
19" Netzteil
Computer-Netzteil
PC Netzteil
Weitere Informationen:
Energie
Gesamtleistung
600 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Leistungsfaktor
99
Kombinierter Strom (+3.3V)
150 W
Kombinierter Strom (+12V)
544 W
Kombinierter Strom (+5V)
150 W
Kombinierter Strom (-12V)
9.6 W
Kombinierter Strom (+5Vsb)
15 W
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
20 A
Max. Ausgangsstrom (+12V)
45 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
25 A
Max. Ausgangsstrom (-12V)
0.8 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)
3 A
Haltezeit
16 ms
Effizienz
80 %
Leistungen
Zweck
PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
2U
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
100000 h
Design
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
270 mm
Höhe
70 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,42*
€ 120,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,15*
€ 120,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,05*
€ 119,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,06*
€ 117,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,28*
€ 114,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.