Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech P-66G Prozessor Kühler 6 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inter-Tech P-66G Prozessor Kühler 6 cm
Inter-Tech P-66G Prozessor Kühler 6 cm
Inter-Tech P-66G Prozessor Kühler 6 cm
Inter-Tech P-66G Prozessor Kühler 6 cm
Inter-Tech P-66G Prozessor Kühler 6 cm
Inter-Tech P-66G Prozessor Kühler 6 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE9-18267894
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88885070
EAN/GTIN:
     4260133123984
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 775
cpu lüfter sockel 775
Weitere Informationen:
Energie
Spannung
12 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
96 mm
Tiefe
85 mm
Höhe
68 mm
Gewicht
700 g
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
60 x 60 x 25 mm
Design
Material
Kupfer
Rack-Kapazität
2U
Sonstige Funktionen
Warentarifnummer (HS)
84733080
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
Kühler
Lüfterdurchmesser
60 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
LGA 775 (Socket T)
Kompatible Prozessoren
Intel® Pentium® D
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
1600 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
8000 RPM
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)
16.85 dB
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
51 dB
Mindestluftstrom
8.75 cfm
Maximaler Luftstrom
43.75 cfm
Kompatible Produkte
Intel Core 2 Quad Q9550, Q9450, Q9300, Q6700, Q6600, Core 2 Duo, Core 2 Extreme QX9650, QX6700, X6800, Pentium D Dual-Core Smithfield/Presler/Conroe, Single-Core Prescott/Cedar Mill
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,37*
€ 37,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,30*
€ 37,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,98*
€ 36,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,54*
€ 36,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.