| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-18267916 Herst.-Nr.: 88885165 EAN/GTIN: 4260133123526 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Für dieses Produkt sind derzeit keine Bilder verfügbar. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 114.2 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 74 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 27 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 350 g | Design | Produktfarbe | Kupfer | ![](/p.gif) | Material | Kupfer | ![](/p.gif) | Rack-Kapazität | 1U | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Leistungen | Empfohlene Platzierung | Prozessor | ![](/p.gif) | Typ | Kühlkörper/Radiator | ![](/p.gif) | Unterstützte Prozessorsteckplätze | Socket G34 | ![](/p.gif) | Kompatible Prozessoren | AMD Opteron | ![](/p.gif) | Kompatible Produkte | AMD Opteron 6000, 6100 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Komponent |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |