Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G.Skill RipjawsX 16GB (8GBx2) DDR3-2133 MHz Speichermodul 2 x 8 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
G.Skill RipjawsX 16GB (8GBx2) DDR3-2133 MHz Speichermodul 2 x 8 GB
G.Skill RipjawsX 16GB (8GBx2) DDR3-2133 MHz Speichermodul 2 x 8 GB
Artikel-Nr.:
     CIDE9-18269658
Hersteller:
     G. Skill
Herst.-Nr.:
     F3-2133C10D-16GXM
EAN/GTIN:
     4711148597524
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
16 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 8 GB
Interner Speichertyp
DDR3
Speichertaktfrequenz
2133 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
240-pin DIMM
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz
12
Speicherkanäle
Zweikanalig
Speicherspannung
1.6 V
Kühlung
Kühlkörper
Gewicht und Abmessungen
Höhe
40 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 95 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 85 %
Weitere Suchbegriffe: ddr ram 16gb, ddr ram, ddr ram g.skill, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,42*
€ 67,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,34*
€ 65,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,98*
€ 63,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,63*
€ 56,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,78*
€ 55,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,21*
€ 49,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.