Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zyxel RPS600-HP Switch-Komponente Stromversorgung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zyxel RPS600-HP Switch-Komponente Stromversorgung
Zyxel RPS600-HP Switch-Komponente Stromversorgung
Zyxel RPS600-HP Switch-Komponente Stromversorgung
Artikel-Nr.:
     CIDE9-18275932
Hersteller:
     Zyxel
Herst.-Nr.:
     RPS600-HP-ZZ0101F
EAN/GTIN:
     760559121068
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
einbau netzteil
Modul für die redundante Stromversorgung der 3700-Switch-Serie, geeignet für die PoE-Modelle.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Stromversorgung
Produktfarbe
Blau
LED-Anzeigen
Ja
Leistungen
Kompatibilität
Zyxel GS3700, XGS3700
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177900
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
47 - 63 Hz
Stromstärke (maximal)
5 A
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 268,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,78*
€ 329,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,58*
€ 327,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,33*
€ 325,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,24*
€ 323,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,55*
€ 319,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.