Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Bürogeräte
>
Bindegerät
>
Binderücken
>
Plastikbinderücken
>
Artikel
GBC 821355 Ringmappe A4 Transparent
Menge:
Paket
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE9-18277423
Hersteller:
GBC
Herst.-Nr.:
821355
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Binderücken
Drahtbindekämme
Drahtbinderinge
Drahtbinderücken
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Produktfarbe
Transparent
Maximale Kapazität
95 Blätter
Ringdurchmesser
12 mm
Anzahl Ringe
34
... >
Hefte, Ordner & Register
>
Ablageprodukte
>
Ringmappen
Weitere Suchbegriffe:
Plastikbinderücken
,
binderücken gbc transparent 12mm
,
plastikbinderücken
,
plastikbinderücken ibico
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 14,84*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,3062* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,77*
€ 25,91
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 20,91*
€ 24,88
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 20,06*
€ 23,87
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 19,67*
€ 23,41
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,16*
€ 22,80
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,04*
€ 21,47
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,84*
€ 17,66
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Plastikbinderücken ClickBind, A4, PP, 12 mm, 50 Stück, schwarz
GBC
388064E
ab € 14,19*
Sonstiges
Plastikbinderücken ClickBind, A4, PP, 12 mm, 50 Stück, weiß
GBC
388057E
ab € 14,30*
Sonstiges
Plastikbinderücken ClickBind, A4, PP, 16 mm, 50 Stück, schwarz
GBC
387357E
ab € 19,52*
Sonstiges
Plastikbinderücken ClickBind, A4, PP, 16 mm, 50 Stück, transparent
GBC
387326E
ab € 20,78*
Sonstiges
Plastikbinderücken ClickBind, A4, PP, 8 mm, 50 Stück, schwarz
GBC
388019E
ab € 12,62*
Sonstiges
Plastikbinderücken ClickBind, A4, PP, 8 mm, 50 Stück, transparent
GBC
387302E
ab € 12,57*
Sonstiges
Plastikbinderücken ClickBind, A4, PP, 8 mm, 50 Stück, weiß
GBC
388002E
ab € 13,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen