Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visaton HW 3/120 NG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Visaton HW 3/120 NG
Visaton HW 3/120 NG
Visaton HW 3/120 NG
Artikel-Nr.:
     CIDE9-18291019
Hersteller:
     Visaton
Herst.-Nr.:
     5411
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Frequenzweiche
visaton frequenzweiche
frequenzweiche
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
3-Wege-Systeme
Bemessungsleistung
100 W
Max. Leistung
160 W
Impedanz
4 Ohm
Trennungsfrequenz
800 - 5000 Hz
Skirt Selectivity
12 dB/Oktave
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Höhe
150 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,16*
€ 48,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,49*
€ 45,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,16*
€ 44,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,65*
€ 40,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,26*
€ 39,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,63*
€ 36,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.