Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann RH-AK2SR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hirschmann RH-AK2SR
Hirschmann RH-AK2SR
Hirschmann RH-AK2SR
Artikel-Nr.:
     CIDE9-18291181
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     932146101
EAN/GTIN:
     4002044164843
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
hirschmann abgreifklemme rot
abgreifklemmen hirschmann
Abgreifklemme mit allseitiger unzerbrechlicher Isolierung. Klemmbereich bis Bolzendurchmesser 9,5mm. Der flache Teil der Klemmbacken aus verzinntem Messing (Feindrahtfläche) ermöglicht das Anklemmen von feinen Drähten. Ø 4mm Buchsensteckanschluß sowie Schraubanschluß für Leitungen bis Ø 1,5mm. Länge: 80,5mm. • Typ:AK2S • Original Nr.:932 146-101 • System:4 mm System • Klemmbereich:9,5 mm • Farbe:Rot
Weitere Suchbegriffe: abgreifklemme
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,62*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.