Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk 64GB SDXC Klasse 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SanDisk 64GB SDXC Klasse 4
SanDisk 64GB SDXC Klasse 4
Artikel-Nr.:
     CIDE9-18291631
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDSDB-064G-B35
EAN/GTIN:
     619659099954
Suchbegriffe:
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
SDXC
Zuverlässigkeit und erstklassige Leistung von einem weltweit führenden Anbieter von Flash-Speicherkarten

SanDisk SDHC und SD-Karten sind ideal für das Aufnehmen und Speichern von Lieblingsfotos und -videos auf Standard-Digitalkameras. Die Karten sind vollständig mit Kameras, Notebooks, Tablets und anderen Geräten kompatibel, die das Format SDHC und das Aufzeichnen mehrerer Stunden HD-Videos (720p) unterstützen.
- Klasse 4 (720p) für HD-Videobewertung bei 4GB–64GB Kapazität.
- Die Marke, der Fotografen weltweit vertrauen.
- Kapazitäten von bis zu 64GB ermöglichen das Speichern Tausender von Fotos.
- Robustes, stabiles Design.
- Praktisches, beschreibbares Label.

Erweitern Sie die Kapazität Ihrer Digitalkamera
Die SanDisk SDHC und SD-Karte bietet ausreichend Speicherkapazität, um den Speicheranforderungen aktueller hochauflösender Digitalkameras gerecht zu werden. Sie sind mit Kapazitäten von bis zu 64GB erhältlich. So können Sie Tausende von Fotos mit hoher Auflösung und all Ihre HD-Lieblingsvideoclips speichern.

Mehr Platz für Musik, Videos und Daten
Mit einer SDHC oder SD-Karte erweitern Sie ganz einfach den Speicher von Geräten mit SDHC-Kartensteckplatz. Mit ihr können Sie noch mehr Filme und Fernsehsendungen auf Ihrem SDHC-fähigen Notebook oder Tablet speichern.

Robustes Design
Die SanDisk SD/SDHC Karte ist für den Einsatz auch unter den widrigsten Bedingungen konzipiert. Sie ist wasserdicht, stoßsicher und röntgensicher . Der Betriebsbereich der Karte reicht von -25ºC bis 85ºC, sodass Sie unter nahezu allen klimatischen Bedingungen Aufnahmen machen können. Selbst wenn es Ihr Gerät nicht unbeschadet übersteht – Ihre SanDisk Speicherkarte lässt Sie nicht im Stich.

Beschreibbares Label für einfaches Archivieren und Ordnen
Die Karte verfügt über ein beschreibbares Etikett auf der Vorderseite, damit Sie Ihre digitalen Fotos problemlos verwalten können.

Garantie
Auf die SanDisk microSD/microSDHC Speicherkarte wird 5 Jahre eingeschränkte Garantie gewährt.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
24 mm
Tiefe
2.1 mm
Höhe
32 mm
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Schutzfunktion
Schockresistent, Wasserfest
Schreibschutzschalter
Ja
Speicher
Kapazität
64 GB
Flash Card Typ
SDXC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 4
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85235190
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.