Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro 92x38 Middle Hotswap Fan Ventilator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro 92x38 Middle Hotswap Fan Ventilator
Supermicro 92x38 Middle Hotswap Fan Ventilator
Artikel-Nr.:
     CIDE9-1829353
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     FAN-0064L4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
supermicro gehäuselüfter 4 pol
gehäuselüfter
Weitere Informationen:
Energie
Stromversorgung
15.6 W
Nennstrom
1.10 A
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
92 x 92 x 38 mm
Drehgeschwindigkeit
5000 RPM
Luftstrom
109.7 CFM
Leistungen
Typ
Ventilator
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
50 dB
Kompatible Produkte
SC833, SC933
Weitere Suchbegriffe: gehäuselüfter 4 pol, Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.