Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro 80x32mm Rear Exhaust Fan Ventilator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro 80x32mm Rear Exhaust Fan Ventilator
Supermicro 80x32mm Rear Exhaust Fan Ventilator
Artikel-Nr.:
     CIDE9-1829354
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     FAN-0062L4
EAN/GTIN:
     672042023684
Suchbegriffe:
Komponent
Weitere Informationen:
Energie
Stromversorgung
7.3 W
Nennstrom
0.55 A
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
80 x 80 x 32 mm
Drehgeschwindigkeit
5000 RPM
Luftstrom
59.1 CFM
Leistungen
Typ
Ventilator
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
47 dB
Kompatible Produkte
SC832, SC833, SC835, SC836, SC933, SC936
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,36*
€ 38,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,34*
€ 38,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,80*
€ 36,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.