Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Noctua NH-U9DX i4 Prozessor Kühler 9,2 cm Aluminium, Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Noctua NH-U9DX i4 Prozessor Kühler 9,2 cm Aluminium, Braun
Noctua NH-U9DX i4 Prozessor Kühler 9,2 cm Aluminium, Braun
Noctua NH-U9DX i4 Prozessor Kühler 9,2 cm Aluminium, Braun
Noctua NH-U9DX i4 Prozessor Kühler 9,2 cm Aluminium, Braun
Artikel-Nr.:
     CIDE9-18301055
Hersteller:
     noctua
Herst.-Nr.:
     NH-U9DX I4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1366
CPU Lüfter Sockel 2011
cpu lüfter sockel 2011
Noctuas DX-Serie hat sich zu einer Standardlösung für leise Hochleistungskühlung im Xeon-Bereich entwickelt. Die neueste i4-Revision unterstützt LGA2011 (sowohl Square ILM als auch Narrow ILM), LGA1356 und LGA1366 basierte Intel Xeon Systeme und das 9cm Modell NH-U9DX i4 wird mit zwei der vielfach ausgezeichneten NF-B9 Premium-Lüfter mit PWM für automatische Geschwindigkeitsregelung ausgeliefert. Die Bauhöhe von 125mm ermöglicht eine Kombination von hervorragender Kühlleistung bei minimalem Geräuschniveau mit voller 4HE-Kompatibilität. Zusammen mit dem professionellen SecuFirm2™ Montagesystem sowie Noctuas NT-H1 Qualitäts-Wärmeleitpaste bildet der NH-U9DX i4 ein komplettes Premium-Paket für die leise Kühlung von Xeon Workstations und Servern.
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
0.96 W
Spannung
12 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
95 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
125 mm
Gewicht
640 g
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
92 x 92 x 25 mm
Ventilator Dicke
25 mm
Ventilatorengewicht
90 g
Kühlkörpergewicht
460 g
Design
Produktfarbe
Aluminium, Braun
Material
Aluminium, Kupfer, Nickel
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Sonstige Funktionen
Heizbecken Abmessungen (W x D x H)
95 x 71 x 125 mm
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
Kühler
Lüfterdurchmesser
92 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
LGA 1356 (Socket B2), LGA 2011 (Socket R)
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
300 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
1600 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
17.6 dB
Luftstrom
64.3 m³/h
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
150000 h
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,43*
€ 86,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,58*
€ 83,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,80*
€ 77,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,33*
€ 74,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,71*
€ 67,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.