Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend TS4GCF170 Speicherkarte 4 GB Kompaktflash Klasse 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend TS4GCF170 Speicherkarte 4 GB Kompaktflash Klasse 6
Transcend TS4GCF170 Speicherkarte 4 GB Kompaktflash Klasse 6
Artikel-Nr.:
     CIDE9-18314384
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS4GCF170
EAN/GTIN:
     760557825760
Suchbegriffe:
CF-Card
CF-Karte
Compact Flash Card
Compact Flash Karte
Transcends Industrie CF170 CompactFlash-Karten werden mit schnellen Datenübertragungsrate und einer besonders großen Kapazität ausgestattet und eignen sich deshalb hervorragend für embedded Systeme, medizinische Instrumente, Straßenüberwachungssysteme und andere industrielle Anwendungen mit hohen Leistungsanforderungen. Dank der Verwendung von Static Data Refresh und Early Retirement sind CF170 CF Karten besonders wenig fehleranfällig, verfügen über hohe Datenintegrität und haben eine erweiterte Lebensdauer.
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Stoßfestigkeit in Betrieb
1500 G
Gewicht und Abmessungen
Breite
42.8 mm
Tiefe
3.3 mm
Höhe
36.40 mm
Merkmale
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1000000 h
Zertifizierung
CE, FCC, BSMI
Speicher
Kapazität
4 GB
Flash Card Typ
Kompaktflash
Flash-Memory-Klasse
Klasse 6
Lesegeschwindigkeit
29.85 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
12.72 MB/s
Energie
Bereitschaftsstrom
1 mA
Energieverbrauch (schreiben)
94.7 mA
Energieverbrauch (lesen)
112.8 mA
Speicherspannung
3.3,5 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,38*
€ 55,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,96*
€ 54,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,67*
€ 51,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,91*
€ 45,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,57*
€ 44,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,93*
€ 39,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.