Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewlett Packard Enterprise JG544A Switch-Komponente Stromversorgung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hewlett Packard Enterprise JG544A Switch-Komponente Stromversorgung
Hewlett Packard Enterprise JG544A Switch-Komponente Stromversorgung
Artikel-Nr.:
     CIDE9-18369591
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     JG544A
EAN/GTIN:
     887111415967
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
Netzteil Redundant
Redundante Netzteile
Das HP X362 PoE-Netzteil (54 V Gleichspannung, 720 W, 100-240 V Wechselspannung) wird als Stromversorgung in den PoE+-Versionen der HP 5500-HI Switch-Serie verwendet
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Stromversorgung
Produktfarbe
Metallisch
Gewicht und Abmessungen
Breite
82.6 mm
Tiefe
296.9 mm
Höhe
40.1 mm
Gewicht
1800 g
Energie
Gesamtleistung
720 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 247,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,24*
€ 335,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,19*
€ 333,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,80*
€ 323,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,70*
€ 317,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,95*
€ 295,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
JH325A
ab € 4.162,90*
Zubehör
HP
JH324A
ab € 6.003,34*
Zubehör
HP
JH326A
ab € 4.850,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.