Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus 0.25m Cat5e U/UTP Netzwerkkabel Blau 0,25 m U/UTP (UTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus 0.25m Cat5e U/UTP Netzwerkkabel Blau 0,25 m U/UTP (UTP)
Digitus 0.25m Cat5e U/UTP Netzwerkkabel Blau 0,25 m U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-18374052
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DK-1512-0025/B
EAN/GTIN:
     4016032317487
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6
Die neue DIGITUS® Patchkabel-Serie kommt mit einem überarbeiteten Stecker auf den Markt. Die Knickschutztülle mit Rasthebelschutz verhindert das Verhaken der Kabel und schützt zugleich den Rasthebel vor dem Abbrechen. Die Stecker lassen sich je nach Kategorie farblich unterscheiden: ein blauer Stecker für CAT5e, ein roter Stecker für CAT6 und ein gelber Stecker für CAT6A. Desweiteren bieten wir eine Vielzahl an verschiedenen Längen und Farben um allen Ansprüchen gerecht zu werden. - PVC, AWG 26/7 - ISO/IEC 11801 & TIA/EIA 568-B - Betriebstemperatur: -20 bis +60 Grad - Flammtest Standard: IEC 60332-1, IEC 60332-3, IEC 61034
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Sonstige Funktionen
Anzahl
1
Merkmale
Kabellänge
0.25 m
Kabelstandard
Cat5e
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Blau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Zertifizierung
ISO/IEC 11801 & TIA/EIA 568-B IEC 60332-1, IEC 60332-3, IEC 61034
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,32*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.