Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect PE030718A Stromkabel Schwarz 2 m C7-Koppler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect PE030718A Stromkabel Schwarz 2 m C7-Koppler
Microconnect PE030718A Stromkabel Schwarz 2 m C7-Koppler
Artikel-Nr.:
     CIDE9-18384672
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     PE030718A
EAN/GTIN:
     5711045688997
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Netzkabel Eurostecker CEE 7/16 Stec...
Netzkabel für Notebook
Netzkabel für Notebook-Netzteil
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
199 mm
Verpackungstiefe
177 mm
Verpackungshöhe
36 mm
Paketgewicht
100 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Energie
Eingangsspannung
250 V
Eingangsstrom
2.5 A
Stromstärke (maximal)
2.5 A
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
China
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Kabellänge
2 m
Anschluss 2
C7-Koppler
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Abgewinkelt
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Anzahl der Kabeladern
3
Kerngröße
0.75 mm²
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
90 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MicroConnect
PE030718
ab € 1,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.