Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus DK-1611-005/WH Netzwerkkabel Weiß 0,5 m Cat6 U/UTP (UTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Digitus DK-1611-005/WH Netzwerkkabel Weiß 0,5 m Cat6 U/UTP (UTP)
Digitus DK-1611-005/WH Netzwerkkabel Weiß 0,5 m Cat6 U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     615IT-R07192
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DK-1611-005/WH
EAN/GTIN:
     4016032214342
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
  • 4 x 2 AWG 26/7, Twisted Pair - 2 x RJ45 Stecker - Hauben mit Knickschutz und Zugentlastung - Längenbezeichnung auf den Hauben - UL-gelistet - Kategorie: CAT 6 - Schirmung: U-UTP, ungeschirmt - Kabelaufbau: 4 x 2 AWG 26/7, Twisted Pair - Farbe: weiß - Länge: 0.5 m - Belegung: 1:1 - Mantel: PVC - Verpackung: DIGITUS Polybag
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Anzahl
1
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Weiß
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,29*
€ 2,00*
1 Tag
22
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,34*
€ 2,30*
6 Tage
22
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 14,22*
€ 20,24*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 19,28*
€ 26,77*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 20,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-4562732
ab € 2,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.