Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 83287 Stromkabel Schwarz 0,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 83287 Stromkabel Schwarz 0,5 m
DeLOCK 83287 Stromkabel Schwarz 0,5 m
Artikel-Nr.:
     CIDE9-18477957
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     83287
EAN/GTIN:
     4043619832873
Suchbegriffe:
Kleinspannung Steckverbinder
kleinspannung steckverbinder buchse
kleinspannung steckverbinder
Dieses Delock Verteilerkabel dient zum Anschluss von vier Geräten, welche Kleinspannung benötigen, wie z. B. Kameras oder LED-Streifen an ein Netzteil mit DC Anschluss. - Anschlüsse: 1 x DC 5,5 x 2,1 mm Buchse 4 x DC 5,5 x 2,1 mm Stecker - Max. Strom am Eingang: 5 A - Max. Spannung am Eingang: 24 V - Drahtquerschnitt am Eingang (DC Buchse): AWG 20 - Drahtquerschnitt am Ausgang (DC Stecker): AWG 24 - Mantel aus PVC - Kontakte: Nickel beschichtet - Länge inkl. Anschlüsse: ca. 50 cm
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Kabellänge
0.5 m
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,42*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.