Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus LWL Multimode Patchkabel, LC / LC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus LWL Multimode Patchkabel, LC / LC
Digitus LWL Multimode Patchkabel, LC / LC
Digitus LWL Multimode Patchkabel, LC / LC
Digitus LWL Multimode Patchkabel, LC / LC
Digitus LWL Multimode Patchkabel, LC / LC
Digitus LWL Multimode Patchkabel, LC / LC
Artikel-Nr.:
     CIDE9-18486196
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DK-2533-02
EAN/GTIN:
     4016032249054
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk.

LWL Patchkabel, Duplex, LC zu LC,MM OM2 50/125 µ, 2 m
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85447000
VK Zolltarifcode
85447000
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
3 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 65 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 80 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
170 mm
Verpackungstiefe
170 mm
Verpackungsvolumen
289 cm³
Paketgewicht
50.167 g
Merkmale
Kabellänge
2 m
Kabeltyp
I-VH
Anschluss 1
LC
Anschluss 2
LC
Produktfarbe
Orange
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Lichtleitertyp
OM2
Vollduplex
Ja
Lochdurchmesser
50 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Kabel mode struktur
Multi-Modus
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.