Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus LWL Multimode Patchkabel, LC / LC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus LWL Multimode Patchkabel, LC / LC
Digitus LWL Multimode Patchkabel, LC / LC
Digitus LWL Multimode Patchkabel, LC / LC
Digitus LWL Multimode Patchkabel, LC / LC
Digitus LWL Multimode Patchkabel, LC / LC
Digitus LWL Multimode Patchkabel, LC / LC
Artikel-Nr.:
     CIDE9-18486201
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DK-2533-10
EAN/GTIN:
     4016032249085
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk.

LWL Patchkabel, Duplex, LC zu LC,MM OM2 50/125 µ, 10 m
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85447000
VK Zolltarifcode
85447000
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
3 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 65 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 80 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
170 mm
Verpackungstiefe
170 mm
Verpackungsvolumen
693.6 cm³
Paketgewicht
180.167 g
Merkmale
Kabellänge
10 m
Kabeltyp
I-VH
Anschluss 1
LC
Anschluss 2
LC
Produktfarbe
Orange
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Lichtleitertyp
OM2
Vollduplex
Ja
Lochdurchmesser
50 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Kabel mode struktur
Multi-Modus
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.