Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M BS33.8W9 Blickschutzfilter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M BS33.8W9 Blickschutzfilter
3M BS33.8W9 Blickschutzfilter
Artikel-Nr.:
     CIDE9-18558088
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     98044050528
EAN/GTIN:
     5050914352356
Suchbegriffe:
3M Bildschirmfilter
3M Blickschutzfilter
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
3M™ Blickschutzfilter Standard passend für Notebooks 33,8 cm Weit (entspricht 13,3" Weit) 16:9 3M™ Vikuiti ™ Blickschutzfilter schützen Sie vor fremden Blicken auf Ihrem Bildschirm. Zum Beispiel, wenn Sie in der Öffentlichkeit ungestört an Ihrem Laptop arbeiten möchten. Dabei kann der Filter jederzeit hinein- und herausgenommen werden. Durch die unterschiedliche Beschichtung auf Vorder- und Rückseite können Sie außerdem zwischen einer glänzenden und einer matten Oberfläche wählen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
294 mm
Höhe
166 mm
Design
Geeignet für
Notebook
Typ
Rahmenloser Blickschutzfilter
Filterfarbe
Schwarz
Ergonomie
Maximale Bildschirmgröße
13.3 Zoll
Bildschirmdiagonale (cm)
33.8 cm
Umkehrbarkeit
Matt bis glänzend
Merkmale
Seitenverhältnis
16:9
Breitbild
Ja
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85299097
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,06*
€ 54,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,58*
€ 54,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,63*
€ 51,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,00*
€ 48,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,20*
€ 47,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,88*
€ 40,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
GF133W9B
ab € 42,10*
Zubehör
3M
98044049256
ab € 35,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.