Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect PE0307100W Stromkabel Weiß 10 m C7-Koppler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect PE0307100W Stromkabel Weiß 10 m C7-Koppler
Microconnect PE0307100W Stromkabel Weiß 10 m C7-Koppler
Artikel-Nr.:
     CIDE9-18558498
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     PE0307100W
EAN/GTIN:
     5711045698576
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
263 mm
Verpackungstiefe
199 mm
Verpackungshöhe
48 mm
Paketgewicht
396 g
Energie
Eingangsspannung
250 V
Eingangsstrom
2.5 A
Stromstärke (maximal)
2.5 A
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
China
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Kabellänge
10 m
Anschluss 2
C7-Koppler
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Anzahl der Kabeladern
3
Kerngröße
0.75 mm²
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
296 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,61*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.