Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT Stromkabel C13 - C14 gelb 0,6 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT Stromkabel C13 - C14 gelb 0,6 m
ACT Stromkabel C13 - C14 gelb 0,6 m
Artikel-Nr.:
     CIDE9-18562348
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     AK5116
EAN/GTIN:
     8716065299656
Suchbegriffe:
Kaltgeräte-Verlängerung
Kaltgeräteverlängerung
Netzkabel IEC-60320 C13 auf IEC-603...
kaltgeraete verlaengerung
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Produktfarbe
Gelb
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Kabellänge
0.6 m
Anschluss 1
C13-Koppler
Anschluss 2
C14-Koppler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,58*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.