Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF Function 4 0761166380 1,9 l Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF Function 4 0761166380 1,9 l Edelstahl
WMF Function 4 0761166380 1,9 l Edelstahl
WMF Function 4 0761166380 1,9 l Edelstahl
WMF Function 4 0761166380 1,9 l Edelstahl
WMF Function 4 0761166380 1,9 l Edelstahl
WMF Function 4 0761166380 1,9 l Edelstahl
WMF Function 4 0761166380 1,9 l Edelstahl
WMF Function 4 0761166380 1,9 l Edelstahl
WMF Function 4 0761166380 1,9 l Edelstahl
WMF Function 4 0761166380 1,9 l Edelstahl
WMF Function 4 0761166380 1,9 l Edelstahl
WMF Function 4 0761166380 1,9 l Edelstahl
WMF Function 4 0761166380 1,9 l Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE9-18564647
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     07.6116.6380
EAN/GTIN:
     4000530605849
Suchbegriffe:
Fleisch-Topf
Fleischtopf
Kochtopf-Set
Kochtopfset
Highlights

- Inhalt: Fleischtopf Ø 16 cm (ca. 1,9l) - optimal für Herdplatten mit Ø 14,5 cm, Höhe: 10 cm | Artikelnummer: 0761166380
- Glasdeckel mit Silikonrand und vier Abgießfunktionen. Innenskalierung - erleichtert das Abmessen der Füllmengen. Breiter Schüttrand für ein tropffreies Ausgießen. Hohlgriffe zur Reduzierung der Wärmeübertragung vom Topf auf die Griffe.
- WMF Töpfe sind für alle Herdarten geeignet - auch für Induktion. TransTherm-Allherdboden®: Patentierte Bodenkonstruktion mit gleichmäßiger Wärmeverteilung und langer Wärmespeicherung für energiesparendes Kochen.
- Material: Cromargan® Edelstahl Rostfrei 18/10 - spülmaschinengeeignet, pflegeleicht, backofengeeignet, geschmacksneutral und säurefest.
- Made in Germany - Premium-Qualität, hergestellt in Eigenproduktion in Deutschland.

Produktbeschreibung

So vielseitig wie beliebt: In den Fleischtopf passt alles rein, was zum Kochen viel Flüssigkeit braucht. Und da sein Rand besonders hoch ist, spritzt beim Braten von Fleisch nichts heraus. Auch Nudeln, Kartoffeln und Klöße nimmt er ohne Probleme auf. Großvolumige Gemüsesorten wie Blumenkohl lassen sich prima blanchieren, die gegarten Kartoffeln direkt im Topf pürieren oder zerstampfen. Die innen liegende Messskala erleichtert das Abmessen von Flüssigkeiten. Griffe, die nicht heiß werden, eine Dampföffnung im Deckel und der breite Schüttrand machen das Arbeiten mit ihm noch leichter. Die Fleischtöpfe besitzen einen TransTherm® Allherdboden für eine gleichmäßige Wärmeverteilung und lange Wärmespeicherung. Es gibt sie in unterschiedlichen Größen von 12 bis 24 Zentimeter Durchmesser für den Single- bis zum Familienhaushalt. Praktisch: Der Fleischtopf gehört zu allen mehrteiligen Kochtopf-Sets von WMF.

Das Kochgeschirr entstand zusammen mit dem Designbüro NOA Aachen, für die Topfdeckel stand der MP3-Player iPod von Apple Pate. Gefertigt aus Edelstahl und Silikon, besitzt der Deckel vier verschiedene Funktionen – angelehnt an das Bedienrad vom iPod. Praktisch, denn je nach Position lassen sich Flüssigkeiten mit geschlossenem Deckel ganz oder kontrolliert abgießen: Durch die großen Sieböffnungen entweicht das Kochwasser, die Nudeln bleiben im Topf. Dasselbe funktioniert mit den kleinen Sieböffnungen für Reis. Die geschlossene Position ist für wasserarmes Garen gedacht und die offene, um Flüssigkeiten voll abzugießen. Der rote Ring im Deckel ist ein echter Hingucker. Aus hitzebeständigem Silikon gefertigt, sitzt er immer fest im Topf. Wichtig: Die Hohlgriffe können sich während des Kochens nicht erhitzen, Topflappen sind daher überflüssig. Die Töpfe besitzen eine Innenskalierung zum leichten Dosieren von Flüssigkeiten und bestehen aus unverwüstlichem Cromargan®.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
245 mm
Verpackungstiefe
210 mm
Verpackungshöhe
170 mm
Paketgewicht
1581 g
Gewicht und Abmessungen
Bodendurchmesser
160 mm
Oberer Durchmesser
160 mm
Höhe
100 mm
Merkmale
Fassungsvermögen
1.9 l
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Edelstahl
Geeignet für folgende Kochfelder
Gas, Induktion
Handgrifffarbe
Edelstahl
Materiallgriff
Edelstahl
Griffanzahl
2
Deckelmaterial
Glas
Spülmaschinenbeständig
Ja
Feuerfest
Ja
Maximale Betriebstemperatur
250 °C
Ursprungsland
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: kochtopfset wmf, kochtopf-set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 141,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,71*
€ 204,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,74*
€ 203,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,01*
€ 202,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,59*
€ 168,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.