Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peli 1150 Ausrüstungstasche/-koffer Aktentasche/klassischer Koffer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peli 1150 Ausrüstungstasche/-koffer Aktentasche/klassischer Koffer Schwarz
Peli 1150 Ausrüstungstasche/-koffer Aktentasche/klassischer Koffer Schwarz
Peli 1150 Ausrüstungstasche/-koffer Aktentasche/klassischer Koffer Schwarz
Peli 1150 Ausrüstungstasche/-koffer Aktentasche/klassischer Koffer Schwarz
Peli 1150 Ausrüstungstasche/-koffer Aktentasche/klassischer Koffer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-18566220
Hersteller:
     Peli
Herst.-Nr.:
     1150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bauelementekoffer
Gerätekoffer
Schutzkoffer
Wasserdichte Koffer
Weitere Informationen:
Merkmale
Etui-Typ
Aktentasche/klassischer Koffer
Produktfarbe
Schwarz
Material
ABS Synthetik, Polymer, Polyurethan
Anzahl der Taschen
1 Stück(e)
Höchstgewichtskapazität
3.6 kg
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Gewicht und Abmessungen
Breite
198 mm
Tiefe
109 mm
Höhe
240 mm
Gewicht
800 g
Innere Breite
147 mm
Innere Tiefe
95 mm
Innenhöhe
211 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,52*
€ 64,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,82*
€ 62,86
pro Stück
ab 4 Stück
€ 51,77*
€ 61,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,23*
€ 58,58
pro Stück
ab 8 Stück
€ 47,75*
€ 56,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,67*
€ 55,54
pro Stück
ab 12 Stück
€ 46,63*
€ 55,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,19*
€ 54,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,07*
€ 48,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.