Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 2609255900 Schraubendreherbit-Halter 25,4 / 4 mm (1 / 4")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2609255900 Schraubendreherbit-Halter 25,4 / 4 mm (1 / 4")
Bosch 2609255900 Schraubendreherbit-Halter 25,4 / 4 mm (1 / 4")
Bosch 2609255900 Schraubendreherbit-Halter 25,4 / 4 mm (1 / 4")
Artikel-Nr.:
     CIDE9-18571539
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 609 255 900
EAN/GTIN:
     3165140389693
Zum schnellen Bitwechsel beim Einsatz in Elektrowerkzeugen. Geeignet für Bits mit 1/4"-Antrieb nach ISO 1173 C6.3.
Weitere Informationen:
Merkmale
Schaftgröße
1/4 "
Zertifizierung
ISO 1173 C6.3
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
60 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,49*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.