| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-18574460 Herst.-Nr.: 38.2025 EAN/GTIN: 4009816021335 |
| |
|
| | |
| Dieser digitale Timer mit Stoppuhr ist nicht nur der perfekte Begleiter im Alltag, er ist auch für professionelle Anwendungen geeignet. Auf dem Doppeldisplay können Sie zwei Messungen gleichzeitig überwachen. Wenn die Zeit abgelaufen ist, warnt der Timer nicht nur mit einem akustischen Signal, ein LED-Warnlicht wechselt zusätzlich von grün auf rot. Die Lautstärke kann in drei Stufen eingestellt werden. Dank der nützlichen Memory-Funktion müssen Sie mehrmals verwendete Zeiten nicht jedes Mal neu eingeben. Der Timer kann auf verschiedenste Weisen befestigt werden: mit Magnet, Ständer oder Aufhänger. Weitere Informationen: Akku/Batterie | Akku-/Batterietyp | AAA | | Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 2 | | Akku-/Batteriespannung | 1.5 V | Gewicht und Abmessungen | Breite | 91 mm | | Tiefe | 21 mm | | Höhe | 76 mm | | Gewicht | 86 g | Merkmale | Produkttyp | Digitaler Küchentimer | | Produktfarbe | Weiß | | 99-Minuten-Timer | 5999 min | | Gehäusematerial | Kunststoff | | Stoppuhr | Ja | | Countdown-Funktion | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |