Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energizer 631313 Taschenlampe Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energizer 631313 Taschenlampe Grau
Energizer 631313 Taschenlampe Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-18580642
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     631313
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Metalltaschenlampe
Stabtaschenlampe
Taschenlampe
Weitere Informationen:
Energie
Batteriereichweite
63 h
Design
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX4
Technische Details
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Lampentechnologie
LED
Beleuchtung
Lichtfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
28.4 mm
Tiefe
159.5 mm
Gewicht
114.8 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 12 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Energizer
636010
ab € 6,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.