Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rutenbeck 700101251 Drahtverbinder Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rutenbeck 700101251 Drahtverbinder Grau
Rutenbeck 700101251 Drahtverbinder Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-18581478
Hersteller:
     Wilhelm Rutenbeck
Herst.-Nr.:
     700101251
EAN/GTIN:
     4043921052204
Suchbegriffe:
Steckerbausatz TAE
TAE Stecker
tae stecker
TAE – Telekommunikations-Anschluss-Einheiten.
Weitere Informationen:
Technische Details
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Gewicht und Abmessungen
Breite
44 mm
Tiefe
11 mm
Höhe
30 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,41*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Goobay
50248
ab € 0,43*
Ähnlich
Wilhelm Rutenbeck
700101241
ab € 3,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.