Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF 07147760 1,3 l Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF 07147760 1,3 l Edelstahl
WMF 07147760 1,3 l Edelstahl
WMF 07147760 1,3 l Edelstahl
WMF 07147760 1,3 l Edelstahl
WMF 07147760 1,3 l Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE9-18581706
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     07.1477.6040
EAN/GTIN:
     4000530541994
Suchbegriffe:
Allzweck-Topf
Allzwecktopf
Fleisch-Topf
Fleischtopf
Highlights

- Inhalt: Fleischtopf Ø 14 cm (ca. 1,3l) - optimal für Herdplatten mit Ø 14,5 cm, Höhe: 12,5 cm | Artikelnummer: 0714776040
- Breiter Schüttrand für ein tropffreies Ausgießen. Stapelbar - für platzsparende Aufbewahrung.
- WMF Töpfe sind für alle Herdarten geeignet - auch für Induktion. TransTherm-Allherdboden®: Patentierte Bodenkonstruktion mit gleichmäßiger Wärmeverteilung und langer Wärmespeicherung für energiesparendes Kochen.
- Material: Cromargan® Edelstahl Rostfrei 18/10 - spülmaschinengeeignet, pflegeleicht, backofengeeignet, geschmacksneutral und säurefest.
- Entwickelt in Deutschland.

Produktbeschreibung

So vielseitig wie beliebt: In den Fleischtopf passt alles rein, was zum Kochen viel Flüssigkeit braucht. Und da sein Rand besonders hoch ist, spritzt beim Braten von Fleisch nichts heraus. Auch Nudeln, Kartoffeln und Klöße nimmt er ohne Probleme auf. Großvolumige Gemüsesorten wie Blumenkohl lassen sich prima blanchieren, die gegarten Kartoffeln direkt im Topf pürieren oder zerstampfen. Die innen liegende Messskala erleichtert das Abmessen von Flüssigkeiten. Griffe, die nicht heiß werden, eine Dampföffnung im Deckel und der breite Schüttrand machen das Arbeiten mit ihm noch leichter. Die Fleischtöpfe besitzen einen TransTherm® Allherdboden für eine gleichmäßige Wärmeverteilung und lange Wärmespeicherung. Es gibt sie in unterschiedlichen Größen von 12 bis 24 Zentimeter Durchmesser für den Single- bis zum Familienhaushalt. Praktisch: Der Fleischtopf gehört zu allen mehrteiligen Kochtopf-Sets von WMF.

Nicht nur Singles werden die Kollektion KAISER Mini lieben: Die vier Mini Backformen für die klassischen Gebäcksorten im kleinen Format sind für die halbe Menge an Zutaten gedacht – auf den vollen Genuss brauchen Kuchenfans deshalb nicht zu verzichten. Die kleinen Größen sehen hübsch aus und sind schnell gegessen. Anschließend backen Sie einfach wieder frisch: Marmorkuchen, Gugelhupf, Brot – ganz einfach all Ihre Lieblingsrezepte. Die Mini Formen punkten mit einer zweifachen Antihaftbeschichtung und auslaufsicheren Springformböden. Die Springform öffnet sich durch Lösen des Spannhebels, anschließend heben Sie den Kuchen heraus. KAISER gibt drei Jahre Garantie auf die Antihaftbeschichtung. Gereinigt werden die Springformen, die Königskuchen- und die Bundform per Handwäsche.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
125 mm
Merkmale
Fassungsvermögen
1.3 l
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Edelstahl
Geeignet für folgende Kochfelder
Gas, Induktion
Handgrifffarbe
Edelstahl
Materiallgriff
Edelstahl
Griffanzahl
2
Deckelmaterial
Edelstahl
Spülmaschinenbeständig
Ja
Feuerfest
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,02*
€ 52,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,91*
€ 49,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,31*
€ 47,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,83*
€ 47,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,10*
€ 39,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.