Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF 0716766040 1,5 l Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF 0716766040 1,5 l Edelstahl
WMF 0716766040 1,5 l Edelstahl
WMF 0716766040 1,5 l Edelstahl
WMF 0716766040 1,5 l Edelstahl
WMF 0716766040 1,5 l Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE9-18581716
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     07.1676.6040
EAN/GTIN:
     4000530579881
Suchbegriffe:
Braten-Topf
Bratentopf
Schmor-Topf
Schmortopf
Highlights

- Inhalt: Bratentopf Ø 16 cm (ca. 1,5l) - optimal für Herdplatten mit Ø 18 cm, Höhe: 12,5 cm | Artikelnummer: 0716766040
- Breiter Schüttrand für ein tropffreies Ausgießen. Stapelbar - für platzsparende Aufbewahrung.
- WMF Töpfe sind für alle Herdarten geeignet - auch für Induktion. TransTherm-Allherdboden®: Patentierte Bodenkonstruktion mit gleichmäßiger Wärmeverteilung und langer Wärmespeicherung für energiesparendes Kochen.
- Material: Cromargan® Edelstahl Rostfrei 18/10 - spülmaschinengeeignet, pflegeleicht, backofengeeignet, geschmacksneutral und säurefest.
- Entwickelt in Deutschland.

Produktbeschreibung

Wetten, dass der Bratentopf bald zu Ihrem liebsten Küchenfreund wird? Weil er so praktisch und begabt ist: In nur einem Arbeitsschritt braten Sie Fleisch in ihm, gießen Sauce an und lassen das Gericht anschließend auf dem Herd oder im Ofen langsam garen. Sie sparen Pfanne und Fleischtopf, denn spielerisch leicht gelingen zarte, saftige Schmorgerichte wie Gulasch und Rinderrouladen in nur einem Topf. Durch den erhöhten Rand spritzt kaum Fett heraus, und das Schmoren funktioniert auch mit wenig Flüssigkeit. Zugleich ist der Rand niedriger als beim Fleischtopf, damit die Flüssigkeit schneller verdampft und Sie das Fleisch problemlos wenden können. Aus rostfreiem Cromargan® Edelstahl und mit TransTherm® Allherdboden passen WMF Bratentöpfe auf jeden Herd, inklusive Induktion. Es gibt sie auch aus Aluguss und in verschiedenen Durchmessern mit passendem Glas- oder Edelstahldeckel.

Nicht nur Singles werden die Kollektion KAISER Mini lieben: Die vier Mini Backformen für die klassischen Gebäcksorten im kleinen Format sind für die halbe Menge an Zutaten gedacht – auf den vollen Genuss brauchen Kuchenfans deshalb nicht zu verzichten. Die kleinen Größen sehen hübsch aus und sind schnell gegessen. Anschließend backen Sie einfach wieder frisch: Marmorkuchen, Gugelhupf, Brot – ganz einfach all Ihre Lieblingsrezepte. Die Mini Formen punkten mit einer zweifachen Antihaftbeschichtung und auslaufsicheren Springformböden. Die Springform öffnet sich durch Lösen des Spannhebels, anschließend heben Sie den Kuchen heraus. KAISER gibt drei Jahre Garantie auf die Antihaftbeschichtung. Gereinigt werden die Springformen, die Königskuchen- und die Bundform per Handwäsche.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
125 mm
Merkmale
Fassungsvermögen
1.5 l
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Edelstahl
Geeignet für folgende Kochfelder
Gas, Induktion
Handgrifffarbe
Edelstahl
Materiallgriff
Edelstahl
Griffanzahl
2
Deckelmaterial
Edelstahl
Spülmaschinenbeständig
Ja
Feuerfest
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,16*
€ 57,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,36*
€ 56,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,57*
€ 54,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,54*
€ 54,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,32*
€ 53,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,18*
€ 44,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.