Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Netzwerkkabel
>
Artikel
Gembird 305m Cat6 FTP Netzwerkkabel Grau F/UTP (FTP)
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-18591555
Hersteller:
Gembird
Herst.-Nr.:
FPC-6004-SO
EAN/GTIN:
8716309048903
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
500 mm
Verpackungstiefe
495 mm
Verpackungshöhe
265 mm
Merkmale
Kabellänge
305 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
F/UTP (FTP)
Produktfarbe
Grau
Leiterart
Fest
AWG Kabelgröße
24
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
... >
Computer & Elektronik
>
Computerkabel
>
Netzwerkkabel
Weitere Suchbegriffe:
LAN Kabel
,
Netzwerk-Kabel
,
Netzwerkkabel
,
Netzwerkkabel unkonfektioniert
,
Twisted-Pair-Kabel
,
grau kat6
,
ethernet kabel
,
ethernet-kabel kat6
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,01*
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 0,602* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,42*
€ 8,8298
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,87*
€ 8,1753
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,47*
€ 6,5093
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,47*
€ 5,3193
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,21*
€ 5,0099
pro Packung
ab 61 Packungen
€ 3,70*
€ 4,403
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,01*
€ 3,5819
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen