Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT Cat6a, 305m Netzwerkkabel Rot U/FTP (STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT Cat6a, 305m Netzwerkkabel Rot U/FTP (STP)
ACT Cat6a, 305m Netzwerkkabel Rot U/FTP (STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-18636282
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     EP455B
EAN/GTIN:
     8716065297911
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 85 %
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
305 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
U/FTP (STP)
Produktfarbe
Rot
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 198,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,97*
€ 243,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,64*
€ 243,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,37*
€ 242,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,57*
€ 241,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,57*
€ 236,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.