Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT Cat6a, 305m Netzwerkkabel Gelb U/UTP (UTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT Cat6a, 305m Netzwerkkabel Gelb U/UTP (UTP)
ACT Cat6a, 305m Netzwerkkabel Gelb U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-18636285
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     EP458B
EAN/GTIN:
     8716065297959
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 85 %
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
305 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Produktfarbe
Gelb
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 201,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,68*
€ 287,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,93*
€ 285,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,75*
€ 274,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,00*
€ 267,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,09*
€ 239,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.