| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-18644816 Herst.-Nr.: F3-2400C11D-16GAB EAN/GTIN: 848354007654 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Speicherkapazität | 16 GB | | Speicherlayout (Module x Größe) | 2 x 8 GB | | Interner Speichertyp | DDR3 | | Speichertaktfrequenz | 2400 MHz | | Komponente für | PC / Server | | Memory Formfaktor | 240-pin DIMM | | Gepufferter Speichertyp | Unregistered (unbuffered) | | CAS Latenz | 11 | | Speicherkanäle | Zweikanalig | | Speicherspannung | 1.5,1.65 V | | Kühlung | Kühlkörper | Gewicht und Abmessungen | Höhe | 33 mm | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733020 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ddr3 ram 16gb, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher |
| | |
| |