Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET 3m, R-SMA/N Koaxialkabel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET 3m, R-SMA/N Koaxialkabel Schwarz
ALLNET 3m, R-SMA/N Koaxialkabel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-18652124
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ANT-CAB-RSMA-N-300
EAN/GTIN:
     4038816008756
Suchbegriffe:
SMA Steckverbinder
sma steckverbinder
  • Länge: 300 cm
    - Dämpfung bei 2,4GHz: ca. 2,5 dB
    - Dämpfung bei 5,xGHz: ca. 3,6 dB
    - Innenleiter: Cu-Litze, blank, Durchmesser: 0,97 mm
    - Isolierung: SPE, Durchmesser: 2,67 mm
    - Außenleiter: Aluminium Folie
    - Cu-Geflecht: verzinnt, 85% optische Bedeckung
    - Mantel: PUR, Durchmesser 4,95 mm (+/- 0,2mm), halogenfrei
    - Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
R-SMA
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Produktfarbe
Schwarz
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Äußerer Manteldurchmesser
4.95 mm
Äußeres Schutzmaterial
Aluminium-Mylar
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.