Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET 0.1m, U.FL/R-SMA Koaxialkabel 0,1 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET 0.1m, U.FL/R-SMA Koaxialkabel 0,1 m Schwarz
ALLNET 0.1m, U.FL/R-SMA Koaxialkabel 0,1 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-18652151
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ANT-PIG-UFL-RSMA-F-30
EAN/GTIN:
     4038816102089
Suchbegriffe:
Mobilfunk-Antenne
UMTS Antenne
umts antenne
Antennen-Pigtail U.FL auf R-SMA (f) 30cm
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Gewicht
10 g
Merkmale
Kabellänge
0.1 m
Anschluss 1
U.FL
Anschluss 2
R-SMA
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,30*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.