Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus Modularstecker für Flachkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus Modularstecker für Flachkabel
Digitus Modularstecker für Flachkabel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-18671526
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     A-MO 6/4 SF
EAN/GTIN:
     4016032065111
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
Modularstecker
Diese Modularstecker sind geeignet für eine schnelle und einfache Selbstmontage.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Technische Details
Stecker-Material
Phosphorbronze
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
10 x 10 x 15 mm
Breite
10 mm
Tiefe
10 mm
Höhe
15 mm
Merkmale
Stecker
RJ-14 6P4C
Stromstärke
1.5 A
Verpackungsdaten
Verpackungslänge
10 mm
Verpackungsbreite
10 mm
Verpackungshöhe
15 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Weitere Suchbegriffe: flachkabel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0431*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0657*
€ 0,0782
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0645*
€ 0,0768
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0632*
€ 0,0752
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0569*
€ 0,0677
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0548*
€ 0,0652
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0431*
€ 0,0513
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-94004
ab € 10,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.