Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energizer ENULTRAAP8


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Energizer ENULTRAAP8
Energizer ENULTRAAP8
Energizer ENULTRAAP8
Energizer ENULTRAAP8
Artikel-Nr.:
     CIDE9-19203392
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     635416
EAN/GTIN:
     7638900203141
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
Energizer Alkaline Ultra+ LR6 Batterien, Blister mit 8 Stk. • Verwendung:verschieden • System:alkaline • Extra Info:Ultra+ • Spannung:1,5 V(DC) • Durchmesser:14,5 mm • Höhe:50,5 mm • Farbe:silber / schwarz • Gewicht:23 g • Referenz:LR6 • Inhalt:8 Stk.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
14.5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,26*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 8 Stück (ab € 0,5325* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,51*
€ 12,51
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 9,01*
€ 10,72
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,77*
€ 10,44
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,42*
€ 10,02
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 7,02*
€ 8,35
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,57*
€ 7,82
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,32*
€ 7,52
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 5,69*
€ 6,77
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 5,31*
€ 6,32
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,26*
€ 5,07
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Energizer
CHFC3
ab € 15,21*
Ähnlich
Energizer
624652
ab € 2,25*
Ähnlich
Energizer
E522B1
ab € 2,27*
Ähnlich
Energizer
637463
ab € 2,27*
Ähnlich
Energizer
636024
ab € 2,28*
Ähnlich
Energizer
636056
ab € 2,28*
Ähnlich
Energizer
633004
ab € 2,27*
Ähnlich
Energizer
ab € 0,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.