Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Batterien
>
Knopfzelle
>
Artikel
Energizer EN357/303P1
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-19203397
Hersteller:
Energizer
Herst.-Nr.:
7638900252989
EAN/GTIN:
7638900252989
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Energizer Uhrenbatterie
Typ: 357/303
Spannung: 1,55V
System: Silberoxid
Kapazität: 150mAh
... >
Computer & Elektronik
>
Batterien & Netzteile
>
Haushaltsbatterien
Weitere Suchbegriffe:
Knopfzellen alle
,
Uhrenbatterie
,
Uhrenbatterien
,
knopfzelle 1,55v energizer
,
knopfbatterie
,
knopfbatterie 1,55v
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,18*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Energizer 364/363 Einwegbatterie Siler-Oxid (S)
Energizer
625300
ab € 1,26*
Ähnlich
Energizer 377/376 Einwegbatterie Siler-Oxid (S)
Energizer
7638900258264
ab € 1,26*
Ähnlich
Energizer 395/399 Einwegbatterie Siler-Oxid (S)
Energizer
625307
ab € 1,26*
Ähnlich
Energizer 395/399 Einwegbatterie Siler-Oxid (S)
Energizer
5307800
ab € 0,63*
Ähnlich
Energizer EN390/389P1
Energizer
637346
ab € 1,08*
Ähnlich
Energizer Silberoxid MD Uhrenbatterie 391-381-SR55-SR1120W-SG8 - 1er Miniblister
Energizer
625471
ab € 1,26*
Ähnlich
Energizer Silberoxid MD Uhrenbatterie 394-380-SR45-SR936SW - 1er Miniblister
Energizer
625306
ab € 1,25*
Ähnlich
Energizer Uhrenbatterie UC377 AgO 1,55V - SR626SW
Energizer
107228
ab € 0,47*
Ähnlich
Energizer Uhrenbatterie UC386 AgO 1,55V - SR1142W
Energizer
107233
ab € 1,25*
Ähnlich
Knopfzellen-Batterie, Silberoxid, SR41, 1.55V, 44mAh
Energizer
7638900253054
ab € 0,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen