Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL VJCH5 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 130 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL VJCH5 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 130 W Schwarz
DELL VJCH5 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 130 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-19240428
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     VJCH5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Laptop
Netzteiltyp
Drinnen
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangsleistung
130 W
Ausgangsspannung
19.5 V
Markenkompatibilität
DELL
Kompatibilität
<ul><li>Latitude E6420 - Precision M4600/ M4700/ M6600/ M6700</li></ul>
Design
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044095
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,32*
€ 44,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,98*
€ 44,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,90*
€ 42,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,07*
€ 41,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,37*
€ 40,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.