Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 27518 Koaxialkabel Koaxial 100 m Weiß


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Goobay 27518 Koaxialkabel Koaxial 100 m Weiß
Goobay 27518 Koaxialkabel Koaxial 100 m Weiß
Artikel-Nr.:
     4502-69N300
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     27518-GB
EAN/GTIN:
     4040849275180
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Koaxial-Kabel; (STAKU); 120dB; 4x geschirmt; 100m 100m auf Papp-Spule Für Hausinstallation! - mit Meter Markierung . passend dazu: F-Aufdrehstecker: 51855, 51865, 51870, 12439 F-Crimpstecker: 11862 - Dämpfung bei 20°C in dB/100 m - 50 MHz-5,5 dB - 200 MHz-8,7 dB - 400 MHz-12,4 dB - 800 MHz-18,36 dB - 1000 MHz-20,82 dB - 1350 MHz-24,87 dB - 1750 MHz-28,54 dB - 2050 MHz-31,89 dB
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
100 m
Kabeltyp
Koaxial
Produktfarbe
Weiß
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Impedanz
75 Ohm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
100
pro Meter
€ 6,90*
ab € 0,34*
€ 0,47*
6 Tage
481
1
pro Stück
€ 9,90*
ab € 25,96*
€ 35,58*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 38,91*
€ 52,02*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,47*
€ 0,56
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,43*
€ 0,51
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,41*
€ 0,49
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,34*
€ 0,40
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 47,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.