Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect MPK186 Telefonkabel 6 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect MPK186 Telefonkabel 6 m Schwarz
Microconnect MPK186 Telefonkabel 6 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-19347487
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     MPK186
EAN/GTIN:
     5705965915172
Suchbegriffe:
Modularkabel RJ-11
modularkabel rj-11
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177900
Verpackungsdaten
Gewicht
10 g
Verpackungsbreite
199 mm
Verpackungstiefe
176 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Paketgewicht
74 g
Merkmale
Kabellänge
6 m
Anschluss 1
RJ11
Anschluss 2
RJ11
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,05*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.