Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moxa 4101-MB-PBS-T Gateway/Controller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moxa 4101-MB-PBS-T Gateway/Controller
Moxa 4101-MB-PBS-T Gateway/Controller
Artikel-Nr.:
     CIDE9-19351178
Hersteller:
     Moxa
Herst.-Nr.:
     MGATE 4101-MB-PBS-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Profibus Gateway
Profibus-Stecker
RJ-45 Kupplung
RJ-45 Stecker
Weitere Informationen:
Merkmale
Schnittstelle
RS-232/422/485
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 75 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Design
Sicherheit
UL 60950-1, EN 60950-1
Zertifizierung
IEC 61000-4-2 ESD IEC 61000-4-3 RS IEC 61000-4-4 EFT IEC 61000-4-5 Surge IEC 61000-4-6 CS IEC 61000-4-8 PFMF
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
500 g
Abmessungen (BxTxH)
36 x 105 x 140 mm
Energie
Eingangsspannung
12 - 48 V
Eingangsstrom
0.34 A
Weitere Suchbegriffe: RJ45 Stecker, rj-45 kupplung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 818,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 933,83*
€ 1.111,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 928,69*
€ 1.105,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 908,62*
€ 1.081,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 853,12*
€ 1.015,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 818,73*
€ 974,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.