Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moxa MGate 5101-PBM-MN-T Gateway/Controller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moxa MGate 5101-PBM-MN-T Gateway/Controller
Moxa MGate 5101-PBM-MN-T Gateway/Controller
Artikel-Nr.:
     CIDE9-19351182
Hersteller:
     Moxa
Herst.-Nr.:
     MGATE 5101-PBM-MN-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Profibus Gateway
profibus gateway
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 75 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 2000 m
Design
Sicherheit
UL 60950-1, EN 60950-1
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
500 g
Abmessungen (BxTxH)
36 x 105 x 140 mm
Energie
Eingangsspannung
12 - 48 V
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.336,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.479,74*
€ 1.760,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.468,57*
€ 1.747,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.427,81*
€ 1.699,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.355,13*
€ 1.612,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.336,92*
€ 1.590,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.