Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OWC 4x 8GB, 1600MHz, DDR3L, PC12800 Speichermodul 32 GB 4 x 8 GB DDR3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OWC 4x 8GB, 1600MHz, DDR3L, PC12800 Speichermodul 32 GB 4 x 8 GB DDR3
OWC 4x 8GB, 1600MHz, DDR3L, PC12800 Speichermodul 32 GB 4 x 8 GB DDR3
Artikel-Nr.:
     CIDE9-19351767
Hersteller:
     OWC
Herst.-Nr.:
     OWC1600DDR3S32S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 Laptopspeicher
DDR3 Notebookspeicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
32 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
4 x 8 GB
Interner Speichertyp
DDR3
Speichertaktfrequenz
1600 MHz
Komponente für
Laptop
Memory Formfaktor
204-pin SO-DIMM
CAS Latenz
11
Speicherrangfolge
2
Speicherspannung
1.35 V
Row Cycle Time
1.875 ns
Produktfarbe
Blau
Zertifizierung
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 85 °C
Weitere Suchbegriffe: DDR3 S0DIMM, DDR3 SODIMM, DDR3 RAM, DDR3 ECC-RAM, DDR3 RAM ECC, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ECC-RAM, RAM ECC, ddr3 ram sodimm 32gb, ddr ram, ddr ram 32gb, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,94*
€ 87,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,32*
€ 86,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,92*
€ 80,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,22*
€ 77,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,71*
€ 74,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,93*
€ 66,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.